570x770 のれん掛け仕切り伸縮ポールセット グリーンクロス 63858358

570x770 のれん掛け仕切り伸縮ポールセット グリーンクロス 63858358
570x770 のれん掛け仕切り伸縮ポールセット グリーンクロス 63858358

のれん掛け仕切り伸縮ポールセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
寸法(mm)塩ビシート:570×740
内容量1セット注文コード63858358品番570x770
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

軟質塩ビシートやうすいPET板をのれんの用に使うスタンドと、塩ビシートのセットになります。

用途飛沫感染予防対策やウイルス対策などに。セット内容伸縮ポール×1、台座×1、塩ビシート×1厚さ(mm)0.3寸法(mm)塩ビシート:570×740質量(kg)1.2伸縮範囲(mm)【ポール】1段:収納~最長400~765 、2段:収納~最長375~605台座寸法(mm)150×200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※確実に感染を防止できるわけではありません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき650/税込715
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする