曜日別特売
111W50S ステンレス 逆作動ピンセット ANEX 63858386

ステンレス 逆作動ピンセット

(4件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)
内容量1箱(30巻)注文コード63858386品番111W50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,500

手をはなすと閉じる為、バイスがわりに使用できます。

用途はんだ付け作業等に便利です。幅(mm)50トラスコ品番135-7952長さ(m)25基材スフ織布テープ厚さ(mm)0.31粘着剤ゴム系主な用途重梱包用/各種色分用引張強度(N/10mm)66.6テープタイプ手で切れる、重ね貼り可能、文字が書ける

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63858386111W50S10887117111-W-50111W50S 布テープ No.111カラー オカモト[安全靴・作業靴] 10887117布テープ No.111カラーオカモト[安全靴・作業靴]1セット(30巻)
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75188495
2020-06-28
用途: はんだ付け
その他業種

大きいものを使っていて便利だったので、追加購入しました。こちらのほうが開くのに力が要るように思います。

対象商品 : 75188495
2020-05-10
用途: プラモデル
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかり摘めて、摘んだ部品が滑り落ちる事など無し。コストパフォーマンスも良い。

対象商品 : 75188495
2019-11-29
用途: 部品の仮固定
建設業・工事業

小サイズの逆作用ピンセットもいろいろあるが、仮固定に使うにはこれが一番はさむ力が強く、日本製と称するだけあって噛み合わせもばっちりで大変良い。gootのTS-16は用途によっては力が弱い。100均にまったく同サイズのコピー品が売っているときがあるが、欲しいときに売っていない。それも結構力が強く噛み合わせがずれているのを直せばまあまあ使えるのだが。

1が参考にしています
対象商品 : 75188495
2016-09-29
用途: 裁縫作業に

糸を抓んで、ピンセットの重みでテンションを掛けられるので助かってます。ANEXさんとTRUSCOさんは製造元が同じであることも購入して分かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする