東洋ケース
バッグハンガー クアッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
63858805
品番
BGH-QD-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼット内の大量のバッグもハンガーにかけてスッキリ収納できます。フックそれぞれが360度回転し重ならず4つのバッグが引っかけられます。耐荷重約5kg
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70×50×390
質量(g)
1197
材質
PP樹脂、スチール
色
ピンク