愛和産業
大型タコカゴ(もんどり篭)
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
内容量
1セット(5枚)
注文コード
63858918
品番
JF-1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
折りたたみ式の捕獲カゴです
枠は太線に被覆で防錆対策を施しています
適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途
沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など
仕様
【エサ取付】エサ掛付
材質
【天井網】PE400/12 7節、【底網】PE400/24 7節、【口網】PE400/12 7節
寸法(cm)
約63×96×57
対象
【魚種】タコ(水ダコ・真ダコ)・カニ類など
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※地域によっては漁業権により使用を規制しておりますので、管轄する漁協などで使用の可否をご確認下さい
海外製造輸入品となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100