M-6型 中型捕獲篭(もんどり篭) 愛和産業 63858927

中型捕獲篭(もんどり篭)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード63858927品番M-6型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

折りたたみ式の捕獲カゴです
枠は太線に被覆で防錆対策を施しています
適度な重量もあり、海底での安定性がございます

用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など仕様【エサ取付】エサ掛付材質【天井網】PE400/12 12節、【底網】PE400/15 12節、【口網】ナイロン210/9 20節寸法(cm)約54.5×72.5×38対象【魚種】タコ・カニ・アナゴなどRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※地域によっては漁業権により使用を規制しておりますので、管轄する漁協などで使用の可否をご確認下さい
海外製造輸入品となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雑漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする