日立産機システム
分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格電流(A)
15
15
20
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63859383
品番
BX50 2P1E
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
定格電流(A)
15
極数(P)
2P1E
定格絶縁電圧(V)
110
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5
幅(mm)
25
厚さ(mm)
95
縦(mm)
78
質量(kg)
0.15