曜日別特売
BVR401S-60HZ 残水用水中ポンプ 新明和工業 63859384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BVR401S-60HZ 残水用水中ポンプ 新明和工業 63859384
BVR401S-60HZ 残水用水中ポンプ 新明和工業 63859384
BVR401S-60HZ 残水用水中ポンプ 新明和工業 63859384

残水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
周波数(Hz)60
全揚程(m)8.4(50/60Hz)
内容量1台注文コード63859384品番BVR401S-60HZ
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

1~3mmの残水でも始動できます。
吸込ヘッドは狭い場所にも入れられます。(吸込ヘッド外径:100mm)
溜り水をパワフルに吸排水します。

用途
建築現場(特に基礎工事現場)の溜り水、湧水の排水用。
ピット、溝、マンホールの溜り水の排水。
開口部の狭い槽内の(残水)排水全般。
トラスコ品番161-4405全長(mm)231出力(kW)0.4周波数(Hz)60電源(V)単相100全幅(mm)294全高(mm)409口径(Φmm)25全揚程(m)8.4(50/60Hz)電源コード(m)5吐出量(L/min)75電流(A)(50/60Hz)7
注意
※ご使用の際には呼び水1.5Lが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする