曜日別特売
9950FTP200P65 超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式 テンテキャスター 63859436

 

9950FTP200P65 超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式 テンテキャスター 63859436
9950FTP200P65 超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式 テンテキャスター 63859436

超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)200
許容荷重(daN)2352
取付高H(mm)275
車輪幅(mm)50
内容量1個注文コード63859436品番9950FTP200P65
参考基準価格(税別)¥361,900販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

超重荷重向けのキャスターです。
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
超重量AGVに最適です。

トラスコ品番215-7738材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式車輪幅(mm)50金具仕上青色亜鉛メッキ取付座A×B(mm)200×160取付高H(mm)275取付ピッチY(mm)120取付穴径P(mm)15材質(金具)スチール許容荷重(daN)2352車輪径D(Φmm)200RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)160車輪タイプ双輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする