5920UAP075L51-10 高性能旋回双輪キャスター”LINEA”(ウレタン車輪) 自在式 テンテキャスター 63859820

 

5920UAP075L51-10 高性能旋回双輪キャスター”LINEA”(ウレタン車輪) 自在式 テンテキャスター 63859820
5920UAP075L51-10 高性能旋回双輪キャスター”LINEA”(ウレタン車輪) 自在式 テンテキャスター 63859820

高性能旋回双輪キャスター”LINEA”(ウレタン車輪) 自在式

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)75
取付高H(mm)75.5
車輪幅(mm)15
内容量1個注文コード63859820品番5920UAP075L51-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボディに高性能樹脂を採用しております。
タイヤはノンマーキング仕様です。

トラスコ品番250-4866材質本体:ポリアミドグレー材質(車輪)ポリウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)15取付高H(mm)75.5許容荷重(daN)98車輪径D(Φmm)75差込穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キャスターの取付には別売りのフィッティング金具が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき650/税込715
北海道地方数量1につき870/税込957
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする