日立産機システム
JIS互換性形漏電遮断器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
定格電流(A)
15
15
20
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63860896
品番
ET-30E(高速形)
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
定格電流(A)
15
極数(P)
2
定格感度電流(mA)
30
定格使用電圧(V)
100-100/200-200
定格遮断容量(kA)
(AC100/200V)1.5/1
幅(mm)
68
厚さ(mm)
70
縦(mm)
57
質量(kg)
0.2
極数・素子数
2P