曜日別特売
AC-P23-PB RD ソフトレザー手帳型ケースiPhone15 エアージェイ 63861308

AC-P23-PB RD ソフトレザー手帳型ケースiPhone15 エアージェイ 63861308
AC-P23-PB RD ソフトレザー手帳型ケースiPhone15 エアージェイ 63861308
AC-P23-PB RD ソフトレザー手帳型ケースiPhone15 エアージェイ 63861308
AC-P23-PB RD ソフトレザー手帳型ケースiPhone15 エアージェイ 63861308

ソフトレザー手帳型ケースiPhone15

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード63861308品番AC-P23-PB RD
参考基準価格(税別)¥2,709販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高級感あふれる上質PUレザーを使用した手帳型ケースです。スタンド機能付きで動画視聴時にも便利にご使用いただけます。
環境に配慮した「捨てないパッケージ(プラスエコ)」だから、商品を取り出した後も収納ケースやポーチとして再利用できます。

材質PU、TPU、マグネットレッドタイプ手帳対応機種iPhone15(6.1inch2lens)RoHS指令(10物質対応)対応特性カードポケット×3、サイドポケット×1、ストラップホール×2、簡単マグネット開閉、着脱しやすいソフトケース、スタンド機能、スピーカーホール
注意
※カードの厚みや種類によってはフタが完全に閉まらない場合があります。
※ケースを装着してのワイヤレス充電は正常に動作しない場合があります。その場合はケースを外してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする