一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格電流(A)75
定格感度電流(mA)30
内容量1台注文コード63861639品番RXK125-S(高速形)
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)

定格電流(A)
75
定格感度電流(mA)
30
幅(mm)
90
厚さ(mm)
150
質量(kg)
1.2
縦(mm)
94
定格遮断容量(kA)
(AC200/440V)50/30
極数・素子数
3P
定格使用電圧(V)
200-440
極数(P)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする