P13029 落下防止ストラップ カールコード カラビナ付き ZATTA 63861965

※商品画像

P13029 落下防止ストラップ カールコード カラビナ付き ZATTA 63861965
P13029 落下防止ストラップ カールコード カラビナ付き ZATTA 63861965

落下防止ストラップ カールコード カラビナ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード63861965品番P13029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。

用途工具や道具の取付け用材質TPU、ナイロン、アルミニウム合金長さ(mm)約280ブラック質量(g)16耐荷重(kg)5線径(mm)2.4リング径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする