P13019 USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工 ZATTA 63862394

※商品画像

P13019 USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工 ZATTA 63862394
P13019 USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工 ZATTA 63862394

USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)10
内容量1個注文コード63862394品番P13019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

USB2.0規格でパソコンとプリンターなどを接続する時に使用します。
ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。

用途
パソコンとプリンターの接続
ケーブル長(m)
10
ケーブル外径(Φmm)
5
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-A(オス)、Type-B(オス)
シールド
プラチナ層シールド
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: PCの印刷用ケーブルとして
鉱業

PCの印刷用ケーブルとして購入。
LPT用の端子があり、距離も10mほどでしたので、ちょうど良かったです。

2024-08-29
用途: 複合機とPCの接続

PCから少し離れたところにある複合機との接続に使っています。ネットワークがつながらない時でも直接印刷できます。ケーブル長は5mですが、問題なく印刷出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする