クリナップ
隅調理台 すみれ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色(扉)
モカウッド
ホワイト
モカウッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63864326
品番
L4B-75CC
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
間口(mm)
750
勝手
右のみ
寸法(mm)
750×550×800
材質(キャビネット)
木製
取手
ABS樹脂(グレー色)
色(扉)
モカウッド
材質(天板)
ステンレス(NSSC180)
仕様
扉面:木製(FFシート貼り化粧板 艶出し)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません