曜日別特売
YM-TX-15A 補償導線(T熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付) 山里産業(ヤマリ) 63866357

製品画像

YM-TX-15A 補償導線(T熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付) 山里産業(ヤマリ) 63866357
YM-TX-15A 補償導線(T熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付) 山里産業(ヤマリ) 63866357

補償導線(T熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1巻(50m)注文コード63866357品番YM-TX-15A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

補償導線

用途
ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したT熱電対用の一般用補償導線です。
種別補償導線材質被覆:PVC被覆:茶色熱電対T熱電対用心線径(Φmm)7本ヨリ:0.3仕上がり寸法(mm)標準:5.0×3.6対数(P)1遮蔽内側:スズメッキ銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする