神馬本店
アシンメトリータックブラウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ピンクベージュ
ライトグレー
ピンクベージュ
ベージュ
サイズ
17
5
7
9
11
13
15
17
19
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63866725
品番
SN90L-3
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
ブラウス
材質
ポリエステル100%
色
ピンクベージュ
サイズ
17
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
34.5
着丈(cm)
60
機能
接触冷感、透け防止、吸汗速乾、UVカット、ストレッチ、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
119
性別
女性用