97451 小嶋ルミ先生監修 cottaボウル24cm cotta 63867608

97451 小嶋ルミ先生監修 cottaボウル24cm cotta 63867608
97451 小嶋ルミ先生監修 cottaボウル24cm cotta 63867608
97451 小嶋ルミ先生監修 cottaボウル24cm cotta 63867608

小嶋ルミ先生監修 cottaボウル24cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63867608品番97451
参考基準価格(税別)¥3,395販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

カーブの角度を追求しました。なだらかになりすぎず、急な角度でもなく、ヘラがきっちりあたって混ぜやすい角度にしました。
底の面を広くしてヘラ全体で生地をとらえやすくしているため、結果とても生地が混ぜやすくなり、しっかりと材料が混ざっていきます。
ボウルが低すぎると、粉や卵生地がこぼれやすくなります。しかし高すぎると混ぜにくく、ゴムベラが立ってしまい生地に的確に当てることができません。
ちょうどよく安定して混ぜることができる高さにしました。

仕様食洗機:可、ガスコンロ:可材質304ステンレス寸法(mm)直径240×H125(厚さ0.6)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×125.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする