H2AA2A20035A 漁火 ウレタン パイプ (内径2.0×外径3.5mm) 山田実業 63867774

 

H2AA2A20035A 漁火 ウレタン パイプ (内径2.0×外径3.5mm) 山田実業 63867774
H2AA2A20035A 漁火 ウレタン パイプ (内径2.0×外径3.5mm) 山田実業 63867774

漁火 ウレタン パイプ (内径2.0×外径3.5mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
透明
内容量1巻(100m)注文コード63867774品番H2AA2A20035A
参考基準価格(税別)¥6,365販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。

用途ライン リーダーの保護材質ウレタン透明1巻長さ(m)100外径(mm)3.5内径(mm)2.0適合号数#80~110
注意
※原着色がない場合は色染での対応となります。2.0mmは原着色が透明、緑、赤となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする