曜日別特売
96254 cotta ポリカーボネートボウル 19cm cotta 63867784

96254 cotta ポリカーボネートボウル 19cm cotta 63867784
96254 cotta ポリカーボネートボウル 19cm cotta 63867784
96254 cotta ポリカーボネートボウル 19cm cotta 63867784

cotta ポリカーボネートボウル 19cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63867784品番96254
参考基準価格(税別)¥633販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

cottaオリジナルのポリカーボネート製耐熱ボウルです。
お料理やお菓子作りに。透明なので中身が見えて便利です。
-20℃から140℃の温度変化に対応でき、電子レンジや冷凍庫でも使用可能な優れもの。

仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:不可材質ポリカーボネート容量(L)1.3耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×90
注意
※傷がつくのでハンドミキサーの使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする