山田実業
漁火 ウレタン パイプ (内径2.0×外径3.5mm)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
緑
透明
青
黒
黄
緑
赤
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
63867817
品番
H2AA2A20035G
参考基準価格(税別)
¥6,365
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。
用途
ライン リーダーの保護
材質
ウレタン
色
緑
1巻長さ(m)
100
外径(mm)
3.5
内径(mm)
2.0
適合号数
#80~110
注意
※原着色がない場合は色染での対応となります。2.0mmは原着色が透明、緑、赤となります。