H2AA2A25040A 漁火 ウレタン パイプ (内径2.5×外径4.0mm) 山田実業 63867923

※色見本、使用例

漁火 ウレタン パイプ (内径2.5×外径4.0mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
黄色
内容量1巻(100m)注文コード63867923品番H2AA2A25040A
参考基準価格(税別)¥8,265販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。

用途ライン リーダーの保護材質ウレタン黄色1巻長さ(m)100外径(mm)4.0内径(mm)2.5適合号数#130~160
注意
※原着色がない場合は色染での対応となります。2.5mmは原着色が透明、緑、赤となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする