曜日別特売
CCS-LL02-A クールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット) アイリスオーヤマ 63869795

CCS-LL02-A クールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット) アイリスオーヤマ 63869795
CCS-LL02-A クールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット) アイリスオーヤマ 63869795
CCS-LL02-A クールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット) アイリスオーヤマ 63869795
CCS-LL02-A クールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット) アイリスオーヤマ 63869795
CCS-LL02-A クールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット) アイリスオーヤマ 63869795
CCS-LL02-A クールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット) アイリスオーヤマ 63869795
CCS-LL02-A クールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット) アイリスオーヤマ 63869795
CCS-LL02-A クールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット) アイリスオーヤマ 63869795
CCS-LL02-A クールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット) アイリスオーヤマ 63869795
CCS-LL02-A クールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット) アイリスオーヤマ 63869795
CCS-LL02-A クールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット) アイリスオーヤマ 63869795
CCS-LL02-A クールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット) アイリスオーヤマ 63869795
CCS-LL02-A クールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット) アイリスオーヤマ 63869795

クールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード63869795品番CCS-LL02-A
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

ファンで湿気や熱気を放出する高機能ウェアです。9枚羽により静音を実現。着用時の過度な膨らみを抑えたスリムデザインと薄型設計のスリムファンで、動きやすく作業も快適に行えます。手のひらに収まるサイズの専用コントローラー付きなので、服の外からでもモード切替(3段階切替)などの操作が可能です。

用途
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
ブルーサイズLLセット内容ファン、コントローラーケーブル、モバイルバッテリー、ウェア混率(%)ウェア:ポリエステル100胸囲(cm)128着丈(cm)70肩幅(cm)53袖口囲(cm)96質量(g)バッテリー:175使用温度範囲(℃)0~40定格出力DC5.0V-2.4A定格入力DC5.0V-2.0Aバッテリーリチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×52×25バッテリー容量(mAh)6700使用時間(時間)(モード強)約12、(モード弱)約25羽根枚数ファン:9バッテリー電圧(V)3.6
注意
※着用時は、ファン・バッテリー・ケーブルを落としたり、圧迫したり、強い衝撃を与えないでください。
※保管時は電気製品を取り外し、別々で保管してください。
※洗濯をする際は必ずウェアから電気製品を取り外してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63869813
2021-08-30
用途: 電設作業

他の同じようなファン付と比べると静かなのは良いのですが、風が弱く肝心な冷却がいまいちの気がします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする