曜日別特売
powder max-RD パウダーMAX インナー・カバーセット MOGU 63871168

 

powder max-RD パウダーMAX インナー・カバーセット MOGU 63871168
powder max-RD パウダーMAX インナー・カバーセット MOGU 63871168
powder max-RD パウダーMAX インナー・カバーセット MOGU 63871168
powder max-RD パウダーMAX インナー・カバーセット MOGU 63871168
powder max-RD パウダーMAX インナー・カバーセット MOGU 63871168
powder max-RD パウダーMAX インナー・カバーセット MOGU 63871168

パウダーMAX インナー・カバーセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード63871168品番powder max-RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,800
販売価格(税別)
38,000

この体感は「日本製」のチカラ
ジャパンクオリティのパウダービーズ(R)とハイパワーストレッチ生地によって夢のような体感を実現。
一度体感すると、もう後には戻れない癒やされMAX!
もうダメダメに癒やされたい・・・

質量(kg)10.5レッド寸法(cm)約65×172材質(カバー)綿89%、ポリウレタン11%高さ(cm)45材質(インナー)ナイロン85%、ポリウレタン15%アズワン品番65-0839-90材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする