MOGU
雲にさわる夢クッション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
クリアピンク
シャインホワイト
スカイブルー
ナイトネイビー
クリアピンク
ミストグレー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63871283
品番
KUMO cushion-CPK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
雲にさわりたい・・・、そんな夢のような感触。
これまで触れたことのない「しっとり、ふわふわ、ぐにょぐにょ」の感触!
「抱きつく」ことで心が癒やされる
リラックスした穏やかな気持ちにさせてくれます。
色
クリアピンク
質量(g)
670
材質(本体)
ポリエステル88%、ポリウレタン12%
材質(中材)
パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)
高さ(cm)
15
アズワン品番
65-0840-03
寸法(縦×横)(cm)
約40×40