曜日別特売
KUMO cushion-MGY 雲にさわる夢クッション MOGU 63871299

 

KUMO cushion-MGY 雲にさわる夢クッション MOGU 63871299
KUMO cushion-MGY 雲にさわる夢クッション MOGU 63871299
KUMO cushion-MGY 雲にさわる夢クッション MOGU 63871299
KUMO cushion-MGY 雲にさわる夢クッション MOGU 63871299
KUMO cushion-MGY 雲にさわる夢クッション MOGU 63871299
KUMO cushion-MGY 雲にさわる夢クッション MOGU 63871299
KUMO cushion-MGY 雲にさわる夢クッション MOGU 63871299
KUMO cushion-MGY 雲にさわる夢クッション MOGU 63871299

雲にさわる夢クッション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ミストグレー
内容量1個注文コード63871299品番KUMO cushion-MGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

雲にさわりたい・・・、そんな夢のような感触。
これまで触れたことのない「しっとり、ふわふわ、ぐにょぐにょ」の感触!
「抱きつく」ことで心が癒やされる
リラックスした穏やかな気持ちにさせてくれます。

ミストグレー質量(g)670材質(本体)ポリエステル88%、ポリウレタン12%材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)高さ(cm)15アズワン品番65-0840-04寸法(縦×横)(cm)約40×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする