曜日別特売
14L アルミ 二重保温食缶クリップ付C型シルバー 森中製作所 63871765

アルミ 二重保温食缶クリップ付C型シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-2416-89
内容量1個注文コード63871765品番14L
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ315×H285mm●14L●重量:2.74kg●板厚:内1.2mm、外1.5mm●※アルミの中蓋を使用することができます。●にぎり3ヶ付●コード番号:AB3897アズワン品番67-2416-89
注意
※アルミの中蓋を使用することができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする