森中製作所
アルミ 二重保温食缶(中蓋式)D型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
67-2416-92
67-2416-91
67-2416-95
67-2416-92
67-2416-93
67-2416-94
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63871799
品番
10L
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ275×H270mm●10L●重量:1.91kg●板厚:内1.1mm、外1.5mm●にぎり3ヶ付●コード番号:AB3900
アズワン品番
67-2416-92