曜日別特売
14L アルミ 二重保温食缶(中蓋式)D型 森中製作所 63871817

アルミ 二重保温食缶(中蓋式)D型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-2416-94
内容量1個注文コード63871817品番14L
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ315×H285mm●14L●重量:2.44kg●板厚:内1.2mm、外1.5mm●にぎり3ヶ付●コード番号:AB3902アズワン品番67-2416-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする