森中製作所
アルミ ステンバンド付 二重保温食缶(中蓋式)Y型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
67-2416-96
67-2416-96
67-2416-97
67-2416-98
67-2416-99
67-2417-01
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63871826
品番
6L
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ273×H208mm●6L●重量:2kg●板厚:1.5mm●コード番号:AB3846
アズワン品番
67-2416-96