曜日別特売
16L アルミ 一重食缶クリップ付 森中製作所 63871905

アルミ 一重食缶クリップ付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-2417-06
内容量1個注文コード63871905品番16L
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ315×H290mm●色:シルバー●16L●重量:2.15kg●板厚:内1.2mm、外1.5mm●にぎり3ヶ付●コード番号:AB3870アズワン品番67-2417-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする