曜日別特売
NO.2542 アルミRアングル 光モール 63875246

 

NO.2542 アルミRアングル 光モール 63875246
NO.2542 アルミRアングル 光モール 63875246
NO.2542 アルミRアングル 光モール 63875246
NO.2542 アルミRアングル 光モール 63875246
NO.2542 アルミRアングル 光モール 63875246

アルミRアングル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)25×25
長さ(mm)1820
内容量1本注文コード63875246品番NO.2542
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。
アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。
軽量で加工性に優れ、サビに強い。
角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。

用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。寸法(縦×横)(mm)25×25長さ(mm)1820厚さ(mm)1.5材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63875219
2021-12-22
用途: 住宅の床の改修時に

床板を上張りして床を改修するときに、上がり口など床板の小口が見える箇所をカバーするために使用しています。アール加工がしてあるので素足で当たってもけがをする心配など有りません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3479:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする