曜日別特売
EA115X-53 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒) EA115Xシリーズ エスコ 63875579

EA115X-53 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒) EA115Xシリーズ エスコ 63875579
EA115X-53 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒) EA115Xシリーズ エスコ 63875579
EA115X-53 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒) EA115Xシリーズ エスコ 63875579
EA115X-53 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒) EA115Xシリーズ エスコ 63875579

工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒) EA115Xシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63875579品番EA115X-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,301
販売価格(税別)
3,910

タンクを水平にしても噴射できます。
レバーを「引くとき」・「離すとき」の2回噴射!

仕様●容量(L):1●カラー:ブラック●タンク材質:高密度ポリエチレン●サイズ:Φ110×341mm●工業用アズワン品番65-9245-70危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする