エスコ
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63875588
品番
EA141AD-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥270
販売価格(税別)
¥
245
バスケットに入れる
ネジを締めやすく加工されたニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様
●ねじ径(R):1/4"×1/4"●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):8●全長(mm):28●六角対辺(mm):14●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9246-91
RoHS指令(10物質対応)
対応