EA763FB-16 AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコ 63875974

EA763FB-16 AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコ 63875974
EA763FB-16 AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコ 63875974
EA763FB-16 AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコ 63875974
EA763FB-16 AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコ 63875974
EA763FB-16 AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコ 63875974
EA763FB-16 AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコ 63875974

AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード63875974品番EA763FB-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,950
販売価格(税別)
24,500

体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。
空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。
風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。
またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。
大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。
【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。
【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ
【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。
【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。
【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。
【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。
【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。

仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整アズワン品番65-9280-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする