曜日別特売
333948 トレー CN 白 中央化学 63877390

トレー CN 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(1000枚)注文コード63877390品番333948
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

汎用トレーです。鮮魚などに適しています。

仕様●サイズ:330×155×25mm●材質:PSP●重量:8gアズワン品番65-9838-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする