曜日別特売
EA944D-82 防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ エスコ 63879027

EA944D-82 防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ エスコ 63879027
EA944D-82 防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ エスコ 63879027
EA944D-82 防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ エスコ 63879027

防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2枚)注文コード63879027品番EA944D-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,630
販売価格(税別)
3,300
仕様●サイズ(mm):390×470●厚さ(mm):0.5●材質:ポリカーボネイト●入数:2枚●ヘラ付●透明タイプ●防犯シール2枚入●素材は衝撃に一番強いポリカーボネート●透明ガラス用アズワン品番65-9315-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする