曜日別特売
134601 寿司容器 CF寿司容器L 木曽 本体 中央化学 63880768

134601 寿司容器 CF寿司容器L 木曽 本体 中央化学 63880768
134601 寿司容器 CF寿司容器L 木曽 本体 中央化学 63880768
134601 寿司容器 CF寿司容器L 木曽 本体 中央化学 63880768

寿司容器 CF寿司容器L 木曽 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(1200枚)注文コード63880768品番134601
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

※蓋は別売り。
本体のみです。

仕様●サイズ:166×115×22mm●材質:CF●重量:8gアズワン品番65-9839-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする