曜日別特売
UDS-300K-6 デジタル式上皿自動はかり UDS-300シリーズ Yamato(大和製衡) 63880804

デジタル式上皿自動はかり UDS-300シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63880804品番UDS-300K-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000

計量スピード0.6秒以下を実現
定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
電池寿命約3、000時間(アルカリ乾電池使用時)
検定対象品(取引証明用)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:本体寸法/242×288×H113~120mm、表示/13.5×H30mm、載皿寸法/228×198mm●ひょう量:6kg●目量:0~3kg迄2g、3~6kg迄5g●自重:約2.5kg(電池込み)●電源:DC6V(単一乾電池4本付属)●オプション:専用ACアダプター●コード番号:AD7525アズワン品番67-2426-44

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63880804UDS-300K-606900385UDS-300K-6UDS-300K-6 デジタル式上皿自動はかり UDS-300シリーズ Yamato(大和製衡) 06900385デジタル式上皿自動はかり UDS-300シリーズYamato(大和製衡)1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする