曜日別特売
ATS-11B エアスルーサイン(プラダン看板) 封入反射 トーグ安全工業 63881047

エアスルーサイン(プラダン看板) 封入反射

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容0m先
0m先
全面通行止
工事中につき全面通行止
通行止
工事中につき通行止
車両通行止
工事中につき車両通行止
車両進入禁止
一時停止
工事中につき徐行
最徐行
工事中につき片側通行
工事中につき片側交互通行
工事中
この先工事中
50m先
100m先
200m先
300m先
落石注意
段差あり
この先段差あり
段差あり注意
この先車線変更
この先車線減少
この先幅員減少
お願い
工事関係者以外立入禁止
停止位置
工事区間始り
工事区間終了
まわり道
歩行者通路
信号機あり
通り抜け出来ません
工事用車両出入口
0m先工事用車両出入口
ダンプ出入口
赤枠/白ムジ
赤枠/黄ムジ
白ムジ
黄ムジ
右折禁止
左折禁止
路肩注意
右によって
左によって
スピード落とせ
凍結注意
スリップ注意
内容量1枚注文コード63881047品番ATS-11B
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

風でなびく為倒れにくく樹脂製でより安全。封入反射仕様。折りたためて平らになるので持ち運びにや保管に便利。

文字内容0m先取付方式スタンド式縦(mm)1560横(mm)550
注意
※個人宅配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする