曜日別特売
KRN250FP-E 床貫通部用落下物防止ネット ネグロス電工 63882045

KRN250FP-E 床貫通部用落下物防止ネット ネグロス電工 63882045
KRN250FP-E 床貫通部用落下物防止ネット ネグロス電工 63882045

床貫通部用落下物防止ネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)(推奨)ケーブルラック:600以下
内容量1枚注文コード63882045品番KRN250FP-E
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。
フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。
長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。
取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。
社名、シャフト系統などを記入することができます。
防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。

種別落下物防止ネット材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン幅(mm)(推奨)ケーブルラック:600以下グレー寸法(縦×横)(mm)945×2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする