TS-502・540用 平五徳(鋳物コンロ・ハイカロリーコンロ用) タチバナ製作所 63882308

平五徳(鋳物コンロ・ハイカロリーコンロ用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ268×H45mm●適合機種:TS-4、TS-109、TS-502、TS-540●コード番号:AD0058注文コード63882308品番TS-502・540用
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ268×H45mm●適合機種:TS-4、TS-109、TS-502、TS-540●コード番号:AD0058アズワン品番67-2472-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする