曜日別特売
SMR-12060 SuperMaxロープ 林業ウインチ用 大綱 63884337

SMR-12060 SuperMaxロープ 林業ウインチ用 大綱 63884337
SMR-12060 SuperMaxロープ 林業ウインチ用 大綱 63884337
SMR-12060 SuperMaxロープ 林業ウインチ用 大綱 63884337
SMR-12060 SuperMaxロープ 林業ウインチ用 大綱 63884337
SMR-12060 SuperMaxロープ 林業ウインチ用 大綱 63884337

SuperMaxロープ 林業ウインチ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ロープ径(Φmm)12
長さ(m)60
内容量1本注文コード63884337品番SMR-12060
参考基準価格(税別)¥125,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。
体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。

用途単胴ウインチ、集材作業など質量(kg)5.8長さ(m)60破断荷重(t)16.5ロープ径(Φmm)12
注意
※80℃以上の高温になる環境下で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする