曜日別特売
917039 惣菜容器 CT街デリ ランチ BK 本体 中央化学 63886124

惣菜容器 CT街デリ ランチ BK 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(400枚)注文コード63886124品番917039
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ランチシーンを楽しくカジュアルに!電子レンジ対応。
パスタ・オムライスやオムライスなどにぴったりの容器です。
※蓋は別売り。

仕様●サイズ:260×188×30mm●材質:CT●重量:19gアズワン品番65-9853-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする