曜日別特売
1kg 竹製うなぎ串Φ3.0mm(1kg箱入) SUGICO(スギコ) 63886404

竹製うなぎ串Φ3.0mm(1kg箱入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:21cm●コード番号:AD0638注文コード63886404品番1kg
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
袋入りになります。

仕様●サイズ:21cm●コード番号:AD0638アズワン品番67-2473-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする