コノエ
MIC (+)トラス小ねじ (鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(70個)
1パック(70個)
1パック(70個)
1パック(260個)
1パック(280個)
1パック(310個)
1パック(290個)
1パック(250個)
1パック(230個)
1パック(190個)
1パック(155個)
1パック(140個)
1パック(175個)
1パック(210個)
1パック(200個)
1パック(180個)
1パック(160個)
1パック(150個)
1パック(120個)
1パック(105個)
1パック(90個)
1パック(80個)
1パック(60個)
1パック(50個)
1パック(125個)
1パック(110個)
1パック(100個)
1パック(95個)
1パック(75個)
1パック(65個)
1パック(55個)
1パック(45個)
1パック(40個)
1パック(35個)
1パック(30個)
1パック(25個)
1パック(22個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(16個)
1パック(15個)
ねじ径(mm)
6
3
4
5
6
8
長さ(mm)
15
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全60種類を一覧で見る
内容量
1パック(70個)
注文コード
63886893
品番
M004-0615
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質
スチール
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
1
ねじ径(mm)
6
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
トラス