曜日別特売
094-922 三方袋 Aシリーズ メイワパックス 63886955

三方袋 Aシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(3000枚)
アズワン品番67-2193-07
67-2193-07
67-2192-86
67-2192-88
67-2192-89
67-2192-90
67-2192-91
67-2192-92
67-2192-93
67-2192-96
67-2192-98
67-2192-99
67-2193-02
67-2193-05
67-2193-06
67-2193-08
67-2192-87
67-2193-03
67-2193-11
67-2193-12
67-2193-15
67-2193-16
67-2193-17
67-2193-18
67-2193-20
67-2193-22
67-2193-23
67-2193-24
67-2193-25
67-2193-26
67-2193-27
67-2193-28
67-2193-32
67-2193-33
67-2193-34
67-2193-35
内容量1ケース(3000枚)注文コード63886955品番094-922
参考基準価格(税別)¥67,600販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

真空包装適性
低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)
耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装です
バリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません
ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です
※Kコート品ですので、変色しても品質上、影響はありません

仕様●サイズ(mm):150×300●重量(g):6.48アズワン品番67-2193-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする