曜日別特売
FX70957J 男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70957Jシリーズ サンエス 63887969

FX70957J 男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70957Jシリーズ サンエス 63887969
FX70957J 男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70957Jシリーズ サンエス 63887969
FX70957J 男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70957Jシリーズ サンエス 63887969
FX70957J 男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70957Jシリーズ サンエス 63887969
FX70957J 男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70957Jシリーズ サンエス 63887969
FX70957J 男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70957Jシリーズ サンエス 63887969
FX70957J 男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70957Jシリーズ サンエス 63887969
FX70957J 男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70957Jシリーズ サンエス 63887969

男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70957Jシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚C/#3ネイビーサイズL注文コード63887969品番FX70957J
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ウエスト部分が全てゴムで、裾口を絞ったパンツ

材質ポリエステル85%・綿15%C/#3ネイビーサイズL股下(cm)78ウエスト(cm)72~80ヒップ(cm)108アズワン品番65-8754-72ワタリ(cm)34.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする