サンエス
男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70957Jシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1枚
色
C/#3ネイビー
サイズ
3L
注文コード
63887987
品番
FX70957J
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ウエスト部分が全てゴムで、裾口を絞ったパンツ
仕様
男女共用、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地
材質
ポリエステル85%・綿15%
色
C/#3ネイビー
サイズ
3L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
88~96
ヒップ(cm)
124
アズワン品番
65-8754-74
ワタリ(cm)
38.5