曜日別特売
84426 オードブル容器 HSPD BK 本体 中央化学 63889466

オードブル容器 HSPD BK 本体

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(80枚)注文コード63889466品番84426
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

オードブル用機です。

仕様●サイズ:Φ440×36mm●材質:HIPS●重量:116gアズワン品番65-9857-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする